Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51157 BATTERIA LIFEPO 6,4V 1,5AH AFFIANCATE - OVA51157

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51157 BATTERIA LIFEPO 6,4V 1,5AH AFFIANCATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Nennspannung - 6.4 V

  • Kapazität - 1500 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489502393

Artikelnummer

SNROVA51157

Herstellernummer

OVA51157

Hersteller

SNR

Größenbezeichnung:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Nennspannung:

6.4 V

Kapazität:

1500 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Akkupack:

ja

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Kunststoffgehäuse:

nein

Geeignet für Schnellladung:

nein

Gewicht:

100 g

Grazie a questa batteria Litio-Ferro-Fosfato da 6,4V 1,5Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Smartbeam in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio dedicato per tutte le referenze Exiway Smartbeam Flush, Surface e 5 lux, con autonomia tre ore. Grazie alla possibilità di acquistare questa batteria, sarà possibile prolungare la vita delle lampade garantendo una facile ed efficace manutenzione.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie