Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51064 BATTERIA NI-CD HT 3,6V 4AH - OVA51064

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51064 BATTERIA NI-CD HT 3,6V 4AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 18 W

  • Nennspannung - 3.6...3.6 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480321344

Artikelnummer

SNROVA51064

Herstellernummer

OVA51064

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

18 W

Nennspannung:

3.6...3.6 V

OVA51064 è una batteria di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria Ni-Cd (Nichel-Cadmio) ha una capacità minima di 1,6 Ah, una tensione di 7.2 V Le sue dimensionisono 258 mm di lunghezza, 28 mm di altezza, 24 mm di larghezza e un peso del prodotto di 290 g. Ha un diametro di 24 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. Ha un periodo di garanzia di oltre 18 mesi.