Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51019E BATTERIA NI-CD 6V 1,5AH BASTONE - OVA51019E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA51019E BATTERIA NI-CD 6V 1,5AH BASTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 6...6 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606485015484

Artikelnummer

SNROVA51019E

Herstellernummer

OVA51019E

Hersteller

SNR

Nennspannung:

6...6 V

OVA51019E è una batteria Rilux di Schneider Electric. Batteria al nichel-cadmio (Ni-Cd) ad alta temperatura per l'illuminazione di emergenza. Questo tipo di batteria ha una capacità minima di 1,5 Ah, una tensione di 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e la posizione di lavoro è in linea. Le sue dimensioni sono 217 mm di lunghezza, 26 mm di altezza, 23 mm di larghezza e un peso del prodotto di 250 g. Ha un diametro di 23 mm e una batteria KRMT 23/43. Questa batteria è stata prodotta con componenti di alta qualità. Funziona a una temperatura ambiente dell'aria compresa tra -10 e 50°C. È compatibile con l'installazione di luci di emergenza Rilux, l'installazione di luci di emergenza Exiway e i prodotti Exiway per la segnaletica di emergenza. Ha un periodo di garanziadi oltre 18 mesi.