SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA50387 flush mounting box
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Einbauhöhe/-tiefe - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8002031503873
Artikelnummer
SNROVA50387
Herstellernummer
OVA50387
Hersteller
SNR
Geeignet für HV-Leuchten
nein
Geeignet für NV-Leuchten
ja
Mit Betriebsgeräteraum
ja
Einbauhöhe/-tiefe
56 mm
Werkstoff
Kunststoff
La scatola a incasso Exiway Easyled è l'accessorio essenziale quando si vuole ridurre l'impatto estetico della lampada d'emergenza Easyled 4 ore, sfruttando la possibilità dell'installazione a incasso grazie all'accessorio stesso. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie alla scatola a incasso sarà possibile installare comodamente la lampada a parete, rendendo Exiway Easyled invisibile, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.