SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48986B GRUPPO OTTICO NERO MODELLI VIE DI ESODO - OVA48986B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4.8...4.8 W
Lichtstrom - 550...550 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur - 4500...5300 K
Packung
1 ST
EAN
3606488082735
Artikelnummer
SNROVA48986B
Herstellernummer
OVA48986B
Hersteller
SNR
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4.8...4.8 W
Lichtstrom:
550...550 lm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
4500...5300 K
Form:
rund
Anschlussart:
sonstige
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Breite:
32 mm
Durchmesser:
90 mm
Betriebsstrom:
0...690 mA
Flexibel:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
nein
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


