Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48980 SMARTBEAM I. IP42 ACT-DICUBE 550LM1H VIA - OVA48980

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 3.66 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606487002871

Artikelnummer

SNROVA48980

Herstellernummer

OVA48980

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

3.66 W

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4000...5000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

220 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

32 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Außendurchmesser:

90 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Lichtstrom bei Notbetrieb:

550 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

550...550 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

3.66 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Questo dispositivo Schneider Electric Exiway Smartbeam è un apparecchio di emergenza bianco 1h. Viene utilizzato nelle vie di esodo È dotato di batteria LiFePO4 con capacità di 3,2 V e 3,2 Ah. Ha un'illuminazione di 1 lux con una durata della lampadina di 100000 h. È una luce a flusso elevato con un tempo di funzionamento di 1 ora. La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60 Hz. Il consumo energetico è di 3,66 W per i sistemi di manutenzione e di 0,22 W per i sistemi non di manutenzione. Questo dispositivo ha una distanza di visibilità fino a 20 m. Questo dispositivo consente il montaggio ad incasso Le dimensioni sono (D) 90 mm x (D) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0°C e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP42 e IK04. Impatto estetico molto basso e numero ridotto di attrezzature necessarie. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme alle norme ENEC, certificazione CE e EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62471.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie