Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48946 SMARTBEAM S. IP65 DIC 190LMSESA 3H VIA - OVA48946

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48946 SMARTBEAM S. IP65 DIC 190LMSESA 3H VIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Smartbeam

EAN

3606481374837

Artikelnummer

SNROVA48946

Herstellernummer

OVA48946

Hersteller

SNR

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...230 V

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190...190 lm

Max. Systemleistung:

10 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Breite:

176 mm

Höhe/Tiefe:

53.5 mm

Länge:

176 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Apparecchio per illuminazione di emergenza Schneider Electric tipo/modello SMARTBEAM S. IP65 DIC 190LMSESA 3H VIA