SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48926 SMARTBEAM S. IP65 ACT 190LMSESA 3H VIA - OVA48926
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Smartbeam
EAN
3606481374752
Artikelnummer
SNROVA48926
Herstellernummer
OVA48926
Hersteller
SNR
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...0 lm
Max. Systemleistung:
10 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
190 lm
Nennbetriebsdauer:
3...3 h
Breite:
176 mm
Höhe/Tiefe:
53.5 mm
Länge:
176 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss


