Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48911 SMARTBEAM I. IP42 STD 3H VIA - OVA48911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606485850771

Artikelnummer

SNROVA48911

Herstellernummer

OVA48911

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

3 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4500...4500 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

32 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

90 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

220 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...220 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

3 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Spotled ad incasso di illuminazione di emergenza 3h per vie di esodo La sorgente di questo dispositivo è un LED. Ha un'autonomia di 3 ore e 220 lm luminosi per un'autonomia di 1 ora. È dotato di controllo remoto con alimentazione permanente e non permanente. Viene utilizzato in condizioni di emergenza. Il tempo di carica di questo dispositivo è di 12 ore. È dotato di un collegamento a 3 fili. Dispone di un LED locale che indica il collegamento per la ricarica. Versione Teatro con flusso luminoso al 50%con selettore interno La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60Hz. Il consumo energetico è di 6,7 VA di rete e 3 W di batteria interna. Questo dispositivo consente il montaggio a controsoffitto incassato. Le dimensioni sono (L) 90 mm x (A) 90 mm x (P) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0 e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP20, IP42 e IK04. Exiway smartbeam ha un impatto estetico molto basso.Batteria LiFePO4, con una durata prevista fino a 8 anni. Riduzione del numero di elementi fissi necessari. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie