Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48850 EXW SMARTEXIT IP40 230V DALI 26M - OVA48850

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48850 EXW SMARTEXIT IP40 230V DALI 26M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 2.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...0 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481004994

Artikelnummer

SNROVA48850

Herstellernummer

OVA48850

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

2.5 W

Nennbetriebsdauer:

0...0 h

Mit Piktogramm:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

40 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

26 m

Länge:

260 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

190 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

45 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Außendurchmesser:

0 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Einbaudurchmesser:

0 mm

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Einbaubreite:

45.2 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Einbaulänge:

260 mm

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

40 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

40...40 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

2.5 W

Leistungsfaktor:

0.6

Einbauhöhe/-tiefe:

190 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Nennstrom:

0...0 mA

Apparecchio per illuminazione di emergenza Schneider Electric tipo/modello EXW SMARTEXIT IP40 230V DALI 26M

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie