Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48750 EXW SMARTEXIT IP40 230V 26M - OVA48750

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48750 EXW SMARTEXIT IP40 230V 26M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1.4 W

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489729936

Artikelnummer

SNROVA48750

Herstellernummer

OVA48750

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1.4 W

Mit Piktogramm:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

26 m

Länge:

260 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

190 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

45 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

40 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

40...40 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

1.4 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / 230AC - 216DC. Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA). Funzione Teatro selezionabile (basso flusso in funzionamento permanente). Conformi alla CEI EN 60598-2-22. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto e Alto bandiera in dotazione. Distanza di visibilità 26m. Certificazione ENEC. Conformità alla norma CEI EN 62471. Grado di Protezione IP40. Batterie LiFePo4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filo incandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie