SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48528 SMARTLED IP65 ACTDIC 1250 1/1,5/2/3 SESA - OVA48528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606487197911
Artikelnummer
SNROVA48528
Herstellernummer
OVA48528
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
1250 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1250...1250 lm
Max. Systemleistung:
7.9 W
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
4.9 W
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
45.5 mm
Länge:
127 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


