Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48407 EXW SMARTEXIT ACT SE-SA 32M 3H - OVA48407

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48407 EXW SMARTEXIT ACT SE-SA 32M 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 2.77 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481179494

Artikelnummer

SNROVA48407

Herstellernummer

OVA48407

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

2.77 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

32 m

Länge:

340 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

230 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

45 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

40 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

40...40 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

2.77 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Exiway Smartexit - LED - IP40 - Activa - Permanente (SA) - 3h - 26 metri . Tipo di prodotto o componente: Segnalazione di sicurezza. Funzione: Auto-test. Alimentazione: Permanente, Non Permanente. Potenza assorbita 3,1 VA. Capacità batteria 1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato). Montaggio dispositivo: Parete a soffitto, Parete parete, Filoghiera in controsoffitto, Bandiera parete, Sospensione a soffitto. Distanza visibilità 32 m. Autonomia 3 h. Tipo di lampadina LED 100000 H. Altezza 260 mm. Larghezza 220 mm. Profondità 45 mm. Peso netto prodotto 0,7 kg. Ambiente Grado di protezione IP IP40. Temperatura ambiente operativa 0…40 °C. Resistenza al fuoco 850 °C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie