SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48060 EXW-SMARTDUO IP65 DICUBE L/2X1200/1 LFP - OVA48060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 3 W
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
51 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489716073
Artikelnummer
SNROVA48060
Herstellernummer
OVA48060
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
3 W
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Mit Piktogramm:
nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
schwarz
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
ja
Länge:
406 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
253 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
170 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
6
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Polzahl:
2
Lichtstrom bei Notbetrieb:
2400 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2400...2400 lm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


