Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48020 EXW-SMARTDUO IP65 ACT. L/2X1200/1 LFP - OVA48020

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA48020 EXW-SMARTDUO IP65 ACT. L/2X1200/1 LFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - nein

  • Geeignet für Bereitschaftsschaltung - ja

  • Geeignet für Dauerschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489716066

Artikelnummer

SNROVA48020

Herstellernummer

OVA48020

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

nein

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

6

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

2400 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2400...2400 lm

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Leistungsfaktor:

0.05

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Breite:

400 mm

Höhe/Tiefe:

253 mm

Länge:

170 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Apparecchio per Aree ad alto rischio Doppio faro orientabile da 45° a 90° Test automatici ed autonomi conformi alla CEI EN 62034 Installazione a parete e soffitto in modo funzionale e pratico Il prodotto ha una tensione nominale di 230 VCA a 50-60 Hz. La potenza attiva è 1,5 W e la potenza apparente durante la ricarica è 11 VA. Questo dispositivo può essere montato a parete o a soffitto. Le dimensioni sono (L) 400 mm x (A) 253 mm x (P) 170 mm. Il peso è di 3,4 kg. Il colore del prodotto è nero opaco. È realizzato in policarbonato. Raggiunge i gradi di protezione IP65 e IK07. Il prodotto dispone di un connettore volante per velocizzare la connessione. Dispone di un kit per l'installazione a soffitto e a parete. Ha uno strumento per l'entrata del tubo. Questo dispositivo è certificato LCIE e ha la certificazione RoHS. Esegue test automatici secondo EN 62034.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie