SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47122 EXW TREND IP42 ACT 800 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA47122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486517802
Artikelnummer
SNROVA47122
Herstellernummer
OVA47122
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP42
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
Lichtstrom bei Notbetrieb:
800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800...800 lm
Max. Systemleistung:
4.7 W
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
4.7 W
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Breite:
292.5 mm
Höhe/Tiefe:
37 mm
Länge:
116.5 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


