SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47019 EXW TREND IP65 STD 250 1/1,5/2/3HSE/SA T - OVA47019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
3606482185951
Artikelnummer
SNROVA47019
Herstellernummer
OVA47019
Hersteller
SNR
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP42
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
40...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250...250 lm
Max. Systemleistung:
1.9 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
150 lm
Farbtemperatur:
4500...5000 K
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Länge:
229 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss