Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47013 EXW TREND IP65 STD 250 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA47013

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA47013 EXW TREND IP65 STD 250 1/1,5/2/3H SE/SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606482185920

Artikelnummer

SNROVA47013

Herstellernummer

OVA47013

Hersteller

SNR

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP42

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

40...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Max. Systemleistung:

1.9 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

150 lm

Farbtemperatur:

4500...5000 K

Erkennungsweite:

20 m

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Breite:

37 mm

Höhe/Tiefe:

116 mm

Länge:

293 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubanschluss

SCHNEIDER ELECTRIC : EXW TREND IP65 STD 250 1 1 5 2 3H SE SA, Apparecchio per illuminazione di emergenza