Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46029 SMARTBEAM S. IP65 CONTROL 190LM ANT - OVA46029

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46029 SMARTBEAM S. IP65 CONTROL 190LM ANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489729998

Artikelnummer

SNROVA46029

Herstellernummer

OVA46029

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

10 W

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

220 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Blei

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

17.6 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

17.6 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

5.4 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

190 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

190...190 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

3 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Exw Smartbeam / IP65 / Soffitto / Aree antipanico / Control. Flusso in emergenza: 220lm. Flusso (SA): 220lm. Aree antipanico. Conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22. Conforme alla Norma CEI EN 62471 (RG1). Grado di protezione IP65. Filo incandescente 850°C (IEC60695-2-10). Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Corpo in policarbonato autoestinguente 94V-2 (UL 94). Temperatura di funzionamento 0°+40°C. Apparecchi con funzionamento Non Permanente (SE). o Permanente (SA) configurabile. Alimentazione 230 V 50 Hz. Sorgente luminosa: LED lunga durata (oltre 100.000 h). Modelli da 1,5 h e da 3 h: ricarica completa in 12 h. Batteria LiFePO4 per alta temperatura. Activa: ¡ feedback manuale o automatico tramite telecomando TBS. I possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite telecomando TBS. l DiCube: ¡ verifica centralizzata tramite centralina Smartcontrol. ¡ possibilità di inibizione a distanza con modo di riposo tramite centralina Smartcontrol.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie