SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46028 SMARTBEAM S. IP65 CONTROL 190LM 5LUX - OVA46028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 3 W
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489729981
Artikelnummer
SNROVA46028
Herstellernummer
OVA46028
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK07
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Blei
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Mit Fernbedienung:
ja
Länge:
17.6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
17.6 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
5.4 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Polzahl:
2
Lichtstrom bei Notbetrieb:
190 lm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
190...190 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
3 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Nennstrom:
150...150 mA
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


