SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46025 SMARTBEAM I. IP42 CONTROL 200LM 5LUX - OVA46025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 10 W
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489729950
Artikelnummer
SNROVA46025
Herstellernummer
OVA46025
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
10 W
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbtemperatur:
4500...4500 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
200 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Blei
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Mit Fernbedienung:
ja
Erkennungsweite:
20 m
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
32 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
90 mm
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Polzahl:
2
Lichtstrom bei Notbetrieb:
200 lm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
3 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


