SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA46024 EXW SMARTEXIT IP40 CONTROL 32M - OVA46024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 2.8 W
Mit Piktogramm - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
47 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606489729929
Artikelnummer
SNROVA46024
Herstellernummer
OVA46024
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
2.8 W
Mit Piktogramm:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbtemperatur:
4750...5250 K
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Mit Fernbedienung:
ja
Erkennungsweite:
32 m
Länge:
340 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
230 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
45 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Polzahl:
2
Lichtstrom bei Notbetrieb:
40 lm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
40...40 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
2.8 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


