SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44212 EXWLIGHT 42 ACT-LINK 250 1/1,5/2/3HSE/SA - OVA44212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
EAN
3606481918192
Artikelnummer
SNROVA44212
Herstellernummer
OVA44212
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
100...100 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP42
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250...250 lm
Max. Systemleistung:
3.06 W
Farbtemperatur:
4500...5000 K
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Breite:
112 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
229 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²