Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44115 EXW LIGHT IP65 ACT 500 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44115

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44115 EXW LIGHT IP65 ACT 500 1/1,5/2/3H SE/SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

81 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606481918161

Artikelnummer

SNROVA44115

Herstellernummer

OVA44115

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...230 V

Nennstrom:

150...150 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...500 lm

Max. Systemleistung:

3.62 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

230 lm

Farbtemperatur:

4500...5000 K

Erkennungsweite:

20 m

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Breite:

112 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

229 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubanschluss

Apparecchio autonomo in versione Activa permanente e non permanente per illuminazione di sicurezza IP65, costruito in conformità alla norma CEI EN 60598-2-22. Corpo in materiale Termoplastico, fori di fissaggio asolati pre-sfondabili per l'allineamento della lampada, Ingresso cavi/tubi fino a 16mm tramite membrana elastica in SEBS in grado di garantire la tenuta IP senza accessori aggiuntivi. Predisposto per installazione a parete, soffitto.