Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44114 EXW LIGHT IP42 ACT 500 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44114

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44114 EXW LIGHT IP42 ACT 500 1/1,5/2/3H SE/SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481918154

Artikelnummer

SNROVA44114

Herstellernummer

OVA44114

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Piktogramm:

nein

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...230 V

Nennstrom:

150...150 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

500 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

500...500 lm

Max. Systemleistung:

3.62 W

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

3.62 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

230 lm

Farbtemperatur:

4500...5000 K

Erkennungsweite:

20 m

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Breite:

112 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

229 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubanschluss

SCHNEIDER ELECTRIC : EXW LIGHT IP42 ACT 500 1 1 5 2 3H SE SA, Apparecchio per illuminazione di emergenza

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie