Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44110 EXW LIGHT IP42 ACT 110 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44110

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44110 EXW LIGHT IP42 ACT 110 1/1,5/2/3H SE/SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1.69 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...3 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481918116

Artikelnummer

SNROVA44110

Herstellernummer

OVA44110

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1.69 W

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4500...5000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

70 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

229 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

112 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

32 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Schraubanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

110 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110...110 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

1.69 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Nennstrom:

150...150 mA

SCHNEIDER ELECTRIC : EXW LIGHT IP42 ACT 110 1 1 5 2 3H SE SA, Apparecchio per illuminazione di emergenza

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie