SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44013 EXW LIGHT IP65 250 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Art der Kennzeichnung - einseitig
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Exiway light
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481918086
Artikelnummer
SNROVA44013
Herstellernummer
OVA44013
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
150...150 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250...250 lm
Max. Systemleistung:
1.9 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
150 lm
Farbtemperatur:
4500...5000 K
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Breite:
112 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Länge:
229 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubanschluss


