Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44012 EXW LIGHT IP42 250 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44012

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44012 EXW LIGHT IP42 250 1/1,5/2/3H SE/SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige

  • Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481918079

Artikelnummer

SNROVA44012

Herstellernummer

OVA44012

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Piktogramm:

nein

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Nennstrom:

150...150 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

250 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

250...250 lm

Max. Systemleistung:

1.9 W

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

1.9 W

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

150 lm

Farbtemperatur:

4500...5000 K

Erkennungsweite:

20 m

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Breite:

112 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

229 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubanschluss

Exiway Light moltiplica i vantaggi semplificando la scelta del modello più adatto alle diverse esigenze. Uno stesso codice offre autonomie e funzionamenti multipli coprendo più applicazioni. La funzione segnalazione è integrata in quella di illuminazionetramite un semplice kit, garantendo così uniformità estetica. Il design, compatto ed uniforme, può essere personalizzato con particolari dedicati.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie