SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44011 EXW LIGHT IP65 110 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44011
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung - 0.8 W
Nennbetriebsdauer - 1...3 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481918062
Artikelnummer
SNROVA44011
Herstellernummer
OVA44011
Hersteller
SNR
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Max. Systemleistung:
0.8 W
Nennbetriebsdauer:
1...3 h
Mit Piktogramm:
nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbtemperatur:
4500...5000 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
70 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK09
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
229 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
112 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-5...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
32 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Polzahl:
2
Lichtstrom bei Notbetrieb:
110 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
110...110 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
0.8 W
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Nennstrom:
150...150 mA
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


