Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44010 EXW LIGHT IP42 110 1/1,5/2/3H SE/SA - OVA44010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA44010 EXW LIGHT IP42 110 1/1,5/2/3H SE/SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 0.8 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...3 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481918055

Artikelnummer

SNROVA44010

Herstellernummer

OVA44010

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

0.8 W

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4500...5000 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

70 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK08

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

229 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

112 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

32 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Schraubanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

110 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110...110 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

0.8 W

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Nennstrom:

150...150 mA

Exiway Light moltiplica i vantaggi semplificando la scelta del modello più adatto alle diverse esigenze. Uno stesso codice offre autonomie e funzionamenti multipli coprendo più applicazioni. La funzione segnalazione è integrata in quella di illuminazionetramite un semplice kit, garantendo così uniformità estetica. Il design, compatto ed uniforme, può essere personalizzato con particolari dedicati.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie