Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43091 EVX-PLUS 10NCL/I-T - OVA43091

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 58 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480400148

Artikelnummer

SNROVA43091

Herstellernummer

OVA43091

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

58 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

OVA43091 è un kit di conversione dell'illuminazione Evx Plus Questo dispositivo, inserito in plafoniere ordinarie fluorescenti, consente la creazione di un sistema di illuminazione di emergenza autonomo con intervento automatico. È particolarmente adattoper l'accoppiamento con ballast elettronici e tubi fluorescenti T8. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 7,5 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4,5 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 24h. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 15% del flusso nominale per 1h 58 W T8 con una resistenza al fuoco di 750°C. Ha un peso del prodotto di 370 g. Un'inibizione permanente può essere eseguita mediante interruttore.