Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43090 EVX-PLUS 8NCL/I-T - OVA43090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 58 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480400117

Artikelnummer

SNROVA43090

Herstellernummer

OVA43090

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

58 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Lampada Everlux Plus 8L. Per tubi lineari sino : 58 W. Batteria : 3,6V 4Ah Ni-Cd . Autonomia : 1 h . Assorbimento : 5,5 VA. Conformi alla Norma CEI EN 61347-2-7. filo incandescente 750 C (IEC-695-2-1/ CEI 50-11). moduli di emergenza per uso universale. modo riposo secondo le norme CEI 60598-2-22.