Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA43064 N.EVX R8NCLE/I-T - OVA43064

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 58 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480400087

Artikelnummer

SNROVA43064

Herstellernummer

OVA43064

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

58 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

OVA43064 è un kit di conversione illuminazione EVX Ferro con funzione di autotest. Inibizione tramite telecomando. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 7 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 3.6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 24 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 10% del flusso nominale per 1h 58 W T8 con una resistenza al fuoco di 750°C. Ha un peso del prodotto di 650 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm, Batteria 210 mm.Larg circuito 157mm.Batteria 39 mm.Prof circuito 40mm I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza L'apparecchio emette una luce ridotta I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie