SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA41436E Guardian - emergency light block - standard - non-maintained - 1 h - 1050 lm - OVA41436E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - schwarz
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
8002031414193
Artikelnummer
SNROVA41436E
Herstellernummer
OVA41436E
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
schwarz
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
440 mm
Breite:
277 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Fassung:
GY6,35
Höhe/Tiefe:
230 mm


