Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39581 RILUX LED T5 IP65 1500LMSE 450LMSA 1H - OVA39581

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39581 RILUX LED T5 IP65 1500LMSE 450LMSA 1H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Nennbetriebsdauer - 1...1 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481909435

Artikelnummer

SNROVA39581

Herstellernummer

OVA39581

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Mit Piktogramm:

nein

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

1500 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK10

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Länge:

620 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

57 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Schraubanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

1500 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...1500 lm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Nennstrom:

300...300 mA

Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie