SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39580 RILUX LED T5 IP65 1500LM 1H - OVA39580
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau/Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606481909428
Artikelnummer
SNROVA39580
Herstellernummer
OVA39580
Hersteller
SNR
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
620 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
1500 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
25...25 °C
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
57 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Schraubanschluss
Lichtverteiler:
Reflektor
Polzahl:
1
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Nennstrom:
300...300 mA