Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39568 RILUX LED T5 IP65 820LM 2H - OVA39568

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39568 RILUX LED T5 IP65 820LM 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Geeignet für Kennzeichnungsart - Aufkleber

  • Art der Kennzeichnung - einseitig

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Akkutechnologie - Blei

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481158598

Artikelnummer

SNROVA39568

Herstellernummer

OVA39568

Hersteller

SNR

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Akkutechnologie:

Blei

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

40

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK06

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

820...820 lm

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

350 lm

Breite:

63 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Länge:

665 mm

Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.