Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39565 RILUX LED T5 IP40 300LM 3H - OVA39565

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA39565 RILUX LED T5 IP40 300LM 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481158536

Artikelnummer

SNROVA39565

Herstellernummer

OVA39565

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

665 mm

Breite:

63 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

130 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

12

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300...0 lm

Rilux T5 LED è la scelta giusta per grandi superfici dove la semplicità e la praticità sono la prima richiesta del cliente. Grazie alla tecnologia a LED, permette di illuminare in emergenza fino a 4 ore.Rilux T5 LED è funzionale in tutte le applicazioni e con il suo design classico trova l’utilizzo ideale in ambienti di tipo industriale. Comprende 5 referenze, tutte disponibili con tecnologia LED. Prestazione di 300 lm o 800lm con curva fotometrica tale da ottenere il rispetto dei requisiti normativi anche ad altezze elevate e autonomia fino a 4h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie