Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38388 EXW EASYLED IP40 STD 130LM SE 2H B - OVA38388

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38388 EXW EASYLED IP40 STD 130LM SE 2H B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1.2 W

  • Nennbetriebsdauer - 0...2 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481517876

Artikelnummer

SNROVA38388

Herstellernummer

OVA38388

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

1.2 W

Nennbetriebsdauer:

0...2 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

116 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

292 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

37 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Schutzart (NEMA):

1

Anschlussart:

Schraubanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

130 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...130 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

1.2 W

Leistungsfaktor:

0.05

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Nennstrom:

120...120 mA

Exiway Easyled - mrgc light block - 2h Non mantenuto std 130 lm - IP40 - LED. Applicazione: Illuminazione. Funzione: Standard. Alimentazione: Non Permanente. Numero di batterie 1 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio). Colore Bianco (RAL 9010). Sorgente luminosa 12 LED ad alta luminosità 1,2 W. Colore sorgente luminosa Day light. Copertura Trasparente. Informazioni aggiuntive dispositivo: Connessione 2 cavi . Attacco lampada LED. Compatibilità gamma: Exiway Exiway Easyled luce di emergenza. Tensione nominaledi impiego [Ue]: 220/230 V CA 50/60 Hz. Potenza assorbita in VA 24 VA. Potenza assorbita in W: 1,2 W. Classe di isolamento Classe II. LED lifespan 100000 H. Autonomia 2 h. Tempo di ricarica 24 H. Flusso luminoso Condizione di emergenza: 130 lm. Tipo di vetro: Schermo trasparente serigrafato. Materiale PC (UL94 V-2) autoestinguente. Montaggio dispositivo: Parete a soffitto, Filoghiera in controsoffitto, Filoghiera parete, Parete parete. Condizioni d'impiego: Uso interno. Altezza 292 mm. Larghezza 116 mm. Profondità 37 mm. Peso netto prodotto 0,58 kg. Grado di protezione IP IP40. Grado di protezione IK IK07. Temperatura ambiente operativa 0…40 °C. Temperatura di stoccaggio 0…25 °C. Tenuta al fuoco UL94-V0. Resistenza al fuoco 850 °C. Certificazioni prodotto CE.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie