Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38365 EXW EASYLED IP40 STD 130LM SE 2H A - OVA38365

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38365 EXW EASYLED IP40 STD 130LM SE 2H A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Max. Systemleistung - 1.5 W

  • Nennbetriebsdauer - 4...4 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480740213

Artikelnummer

SNROVA38365

Herstellernummer

OVA38365

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Max. Systemleistung:

1.5 W

Nennbetriebsdauer:

4...4 h

Mit Piktogramm:

nein

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

sonstige

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...230 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

116.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

292.5 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

37 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Schutzart (NEMA):

1

Anschlussart:

Schraubanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Einbaubreite:

282 mm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Einbaulänge:

106 mm

Polzahl:

2

Lichtstrom bei Notbetrieb:

130 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

130...130 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

0.6 W

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

Nennstrom:

10...10 mA

La lampada Easyled a LED è capace di illuminare aree antipanico in emergenza per quattro ore, e dotata di batterie Nichel- Cadmio. Mai, una lampada d'emergenza è stata così essenziale. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Il tutto unendo la conoscenza e l'esperienza di Schneider Electric.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie