Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38253 EXW EASYSIGN STD SE-SA 30M 3H - OVA38253

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38253 EXW EASYSIGN STD SE-SA 30M 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489729592

Artikelnummer

SNROVA38253

Herstellernummer

OVA38253

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

200 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

260 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

31 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

1.3 W

Leistungsfaktor:

0.05

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Ex Easysign / IP40 / Standard / 30 mt / SA-SE / 3h. Distanza di visibilità (m): 30m conforme alla UNI EN 1838. Funzionamento Permanente (SA) o Sola Emergenza (SE) selezionabile tramite selettore. Conformi alla CEI EN 60598-2-22 e CEI EN 62471. Pittogrammi BS, SX, DX, Alto, Neutro in dotazione. Staffa bandiera in dotazione.. Grado di Protezione IP40.Batterie LiFePO4 per alta temperatura. Classe di isolamento II. Installabile anche su superficie infiammabile. Temperatura di funzionamento 0° a + 40° C. Filoincandescente 850° C (IEC 60695-2-10). Custodia in policarbonato autoestinguente 94 V-2 (UL94). Sorgente luminosa: LED a lunga durata (oltre 100.000 h). Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Ricarica completa in 12 h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie