Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38250 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 1,5H - OVA38250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38250 EXW EASYSIGN STD SE-SA 24M 1,5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 1.3 W

  • Nennbetriebsdauer - 1.5...1.5 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606489729561

Artikelnummer

SNROVA38250

Herstellernummer

OVA38250

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

1.3 W

Nennbetriebsdauer:

1.5...1.5 h

Mit Piktogramm:

ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Farbtemperatur:

4750...5250 K

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Art der Kennzeichnung:

ein-/zweiseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

ja

Erkennungsweite:

24 m

Länge:

170 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

260 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-5...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

31 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Polzahl:

2

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

1.3 W

Leistungsfaktor:

0.05

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

Nennstrom:

120...120 mA

Exiway Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SE-SA / 1,5h.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie