Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA38004 SLIMSIGN.M24/1NC MFBS - OVA38004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Ausleger

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480367465

Artikelnummer

SNROVA38004

Herstellernummer

OVA38004

Hersteller

SNR

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Ausleger

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Länge:

261 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

213 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

35 mm

Conforme alla Norma CEI EN 60598-2-22; filo incandescente 850°C (IEC-695-2-1/ CEI 50-11). tubo a catodo freddo; 40.000 ore di funzionamento del tubo luminoso; installabile su scatola 503; schermo in vetro; grado di protezione IP42; doppio isolamento; installabile anche su superficie infiammabile; custodia in materiale plastico autoestinguente 94V-2 (UL 94);. temperatura di funzionamento 0° +40°C. alimentazione 230V 50Hz, batteria Ni-Cd per alta temperatura.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie