Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA34114 N.EVX DAR.R8NCL - OVA34114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 58 W

  • Leuchtmittel - Entladungslampen

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Notfunktionsüberwachungssystem - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480399886

Artikelnummer

SNROVA34114

Herstellernummer

OVA34114

Hersteller

SNR

Leistung:

58 W

Leuchtmittel:

Entladungslampen

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220...240 V

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

OVA34114 è un kit di conversione illuminazione EVX Ferro autotest. Inibizione tramite l'unità di controllo. Questo kit di conversione ha una tensione operativa nominale di 230 V 50 Hz e una potenza nominale di 10 VA. Ha una capacità di batteria in linea di 4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) e un tempo di ricarica di 12 ore. Il flusso luminoso di emergenza assorbe il 25% del flusso nominale per 2h 18 W T8 del tubo fluorescente. Ha un peso del prodotto di 880 g. Batteria 34mm.Altezza circuito 32mm.Batteria 330mm.Larghezza circuito 197mm.Batteria 39mm.Profondità circuito 40 mm. I kit di conversione ferro Evx convertono una lampada a tubo fluorescente in una luce di emergenza L'apparecchio emette una luce ridotta. I kit di conversione ferro Evx funzionano con reattori ferromagnetici fino a 58 W e con vari tipi di tubi. L'installazione di questi prodotti deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie