Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23334 EXW POWER E3S EL 40KVA 30000W 1PBHL TT - OVA23334

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23334 EXW POWER E3S EL 40KVA 30000W 1PBHL TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 30000 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481007308

Artikelnummer

SNROVA23334

Herstellernummer

OVA23334

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

30000 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

380...415 V

Nennbetriebsdauer:

1...1 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

1400 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

1900 mm

UNITA' DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA SERIE EXW POWER E3S EL 40KVA 30000W 1PBHL TT PER APPARECCHIATURE DI EMERGENZA

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie