SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23332 EXW POWER E3S EL 20KVA 14800W 1PBHL TT - OVA23332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Leistung - 14800 W
Notfunktionsüberwachungssystem - ohne
Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Emergenza
EAN
3606481007285
Artikelnummer
SNROVA23332
Herstellernummer
OVA23332
Hersteller
SNR
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
14800 W
Notfunktionsüberwachungssystem:
ohne
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
380...415 V
Nennbetriebsdauer:
100000...100000 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1900 mm


