Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23331 EXW POWER E3S EL 15KVA 10000W 1PBHL TT - OVA23331

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23331 EXW POWER E3S EL 15KVA 10000W 1PBHL TT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 11000 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - ohne

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Illuminazione Emergenza

EAN

3606481007278

Artikelnummer

SNROVA23331

Herstellernummer

OVA23331

Hersteller

SNR

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

11000 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

380...415 V

Nennbetriebsdauer:

100000...100000 h

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

800 mm

Breite:

800 mm

Höhe:

1900 mm

UNITA' DI ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA SERIE EXW POWER E3S EL 15KVA 10000W 1PBHL TT PER APPARECCHIATURE DI EMERGENZA