SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA23152 EXIWAY POWER 6KVA 3KW 230VAC MONOFASE - OVA23152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Leistung - 3000 W
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 230...230 V
Nennbetriebsdauer - 1...1 h
Packung
1 ST
EAN
3606486079270
Artikelnummer
SNROVA23152
Herstellernummer
OVA23152
Hersteller
SNR
Leuchtmittel:
sonstige
Leistung:
3000 W
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Nennbetriebsdauer:
1...1 h
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
760 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
595 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


