SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18545 MSWC-IN/OUT EXW-P-C PF - OVA18545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsmodul
Tiefe - 90 mm
Art der Spannungsversorgung - AC
Breite - 105 mm
Bedienung über Bluetooth - nein
Packung
1 ST
EAN
3606481159977
Artikelnummer
SNROVA18545
Herstellernummer
OVA18545
Hersteller
SNR
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Tiefe:
90 mm
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
105 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
64.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


