Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18509 MLT-MC EXW-P-C - OVA18509

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNROVA18509 MLT-MC EXW-P-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 54 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Tiefe - 54 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480698941

Artikelnummer

SNROVA18509

Herstellernummer

OVA18509

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

54 mm

Dispositivo di monitoraggio dell’alimentazione trifase indirizzabile con bus di comunicazione verso l’unità centrale. In caso di guasto della rete il dispositivo attiva l’intervento delle lampade di emergenza. La soglia di commutazione per il riconoscimento di un guasto di rete o di una fluttuazione importante dell’alimentazione è intorno all’85% della tensione nominale (230 VCA), ovvero a circa 195 V. Installabile su barra DIN. Dimensioni (mm) H90 x L54 x 54.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie